OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。
マガジンの工具本数を削減出来ます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
45
表面処理
WX(TiAIN系)コーティング
材質
超硬合金
刃数
3
外径許容差(mm)
0~-0.02
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09118803
WX-SHTSS 3
3
¥
9,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
09118812
WX-SHTSS 3.5
3.5
¥
9,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
09118821
WX-SHTSS 4
4
¥
9,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
09118837
WX-SHTSS 4.5
4.5
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
09118846
WX-SHTSS 5
5
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
09118855
WX-SHTSS 5.5
5.5
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
09118864
WX-SHTSS 6
6
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
09118873
WX-SHTSS 6.5
6.5
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
09118882
WX-SHTSS 7
7
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09118891
WX-SHTSS 7.5
7.5
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
09118907
WX-SHTSS 8
8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
09118916
WX-SHTSS 8.5
8.5
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09118925
WX-SHTSS 9
9
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09118934
WX-SHTSS 9.5
9.5
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09118943
WX-SHTSS 10
10
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
09118952
WX-SHTSS 11
11
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09118961
WX-SHTSS 12
12
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬スクエアエンドミル(WXコート3刃スロッティング用スタブ)(WX-SHTSS)
参考になった