粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです

材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
勾配角α
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09081317XPM-TPDS 2×0.5°×54×105410620.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081371XPM-TPDS 2×1°×57×13571362
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081432XPM-TPDS 2×1.5°×57×135713621.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081511XPM-TPDS 2×2°×62×18621862
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081597XPM-TPDS 2×2.5°×62×186218622.5°
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081676XPM-TPDS 2×3°×62×18621862
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081326XPM-TPDS 2.5×0.5°×54×10545462.50.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081387XPM-TPDS 2.5×1°×57×13575762.5
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081441XPM-TPDS 2.5×1.5°×57×13575762.51.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081527XPM-TPDS 2.5×2°×62×18626262.5
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081606XPM-TPDS 2.5×2.5°×62×18626262.52.5°
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081685XPM-TPDS 2.5×3°×62×18626262.5
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081755XPM-TPDS 2.5×4°×62×18626262.5
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081825XPM-TPDS 2.5×5°×62×18626262.5
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081895XPM-TPDS 2.5×7°×74×247474102.5
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081947XPM-TPDS 2.5×10°×81×248181122.510°
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081335XPM-TPDS 3×0.5°×54×105410630.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081396XPM-TPDS 3×1°×57×13571363
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081457XPM-TPDS 3×1.5°×57×135713631.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081536XPM-TPDS 3×2°×62×18621863
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081615XPM-TPDS 3×2.5°×62×186218632.5°
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081694XPM-TPDS 3×3°×62×18621863
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081764XPM-TPDS 3×4°×62×18621863
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081834XPM-TPDS 3×5°×62×18621883
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
09081904XPM-TPDS 3×7°×74×247424103
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081956XPM-TPDS 3×10°×81×24812412310°
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081344XPM-TPDS 4×0.5°×56×125612640.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081405XPM-TPDS 4×1°×60×16601664
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081466XPM-TPDS 4×1.5°×60×166016641.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081545XPM-TPDS 4×2°×65×21652164
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081624XPM-TPDS 4×2.5°×65×216521642.5°
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081703XPM-TPDS 4×3°×65×21652184
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081773XPM-TPDS 4×4°×65×21652184
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
09081843XPM-TPDS 4×5°×65×21652184
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081913XPM-TPDS 4×7°×85×288528124
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081965XPM-TPDS 4×10°×85×28852812410°
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081353XPM-TPDS 5×0.5°×58×145814650.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081414XPM-TPDS 5×1°×63×19631965
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081475XPM-TPDS 5×1.5°×63×196319651.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081554XPM-TPDS 5×2°×69×25692585
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081633XPM-TPDS 5×2.5°×69×256925852.5°
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081712XPM-TPDS 5×3°×69×25692585
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081782XPM-TPDS 5×4°×75×257525105
13,100
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081852XPM-TPDS 5×5°×75×257525105
12,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081922XPM-TPDS 5×7°×91×349134125
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081974XPM-TPDS 5×10°×94×34943416510°
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081362XPM-TPDS 6×0.5°×58×145814860.5°
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081423XPM-TPDS 6×1°×63×19631986
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081484XPM-TPDS 6×1.5°×63×196319861.5°
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09081563XPM-TPDS 6×2°×69×25692586
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする