曜日別特売

粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです

材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全36種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
小径(Φmm)
勾配角α
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
小径(Φmm)
勾配角α
大端径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09081992XPM-TPDSS 1×0.5°×47×2.5472.510.5°1.04
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
09082053XPM-TPDSS 1×1°×48×3.5483.511.12
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082114XPM-TPDSS 1×1.5°×48×3.5483.511.5°1.18
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082175XPM-TPDSS 1×2°×48×448411.28
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082236XPM-TPDSS 1×2.5°×48×448412.5°1.35
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082297XPM-TPDSS 1×3°×48×448411.42
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082001XPM-TPDSS 1.5×0.5°×47×34731.50.5°1.55
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082062XPM-TPDSS 1.5×1°×48×44841.51.64
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082123XPM-TPDSS 1.5×1.5°×48×44841.51.5°1.71
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082184XPM-TPDSS 1.5×2°×49×54951.51.85
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082245XPM-TPDSS 1.5×2.5°×49×54951.52.5°1.94
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082306XPM-TPDSS 1.5×3°×49×54951.52.02
13,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082017XPM-TPDSS 2×0.5°×49×549520.5°2.09
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082071XPM-TPDSS 2×1°×51×751722.24
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082132XPM-TPDSS 2×1.5°×51×751721.5°2.37
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082193XPM-TPDSS 2×2°×53×953922.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082254XPM-TPDSS 2×2.5°×53×953922.5°2.79
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082315XPM-TPDSS 2×3°×53×953922.94
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082026XPM-TPDSS 2.5×0.5°×49×54952.50.5°2.59
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082087XPM-TPDSS 2.5×1°×51×75172.52.74
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082141XPM-TPDSS 2.5×1.5°×51×75172.51.5°2.87
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082202XPM-TPDSS 2.5×2°×53×95392.53.13
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082263XPM-TPDSS 2.5×2.5°×53×95392.52.5°3.29
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082324XPM-TPDSS 2.5×3°×53×95392.53.44
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082035XPM-TPDSS 3×0.5°×50×650630.5°3.1
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082096XPM-TPDSS 3×1°×52×852833.28
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082157XPM-TPDSS 3×1.5°×52×852831.5°3.42
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082211XPM-TPDSS 3×2°×55×11551133.77
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082272XPM-TPDSS 3×2.5°×55×11551132.5°3.96
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082333XPM-TPDSS 3×3°×55×11551134.15
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082044XPM-TPDSS 4×0.5°×52×852840.5°4.14
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082105XPM-TPDSS 4×1°×55×11551144.38
9,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082166XPM-TPDSS 4×1.5°×55×11551141.5°4.58
9,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082227XPM-TPDSS 4×2°×59×15591545.05
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082281XPM-TPDSS 4×2.5°×59×15591542.5°5.31
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
09082342XPM-TPDSS 4×3°×59×15591545.57
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする