曜日別特売

粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR

粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR - OSG(オーエスジー)
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全37種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09082351XPM-TPMR 6×0.5°×68×246824866.42
17,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082394XPM-TPMR 6×1°×76×327832867.12
19,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082367XPM-TPMR 8×0.5°×78×2878281088.49
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082403XPM-TPMR 8×1°×88×3888381089.33
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082437XPM-TPMR 8×1.5°×88×3888381089.99
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082622XPM-TPMR 8×5°×110×501105016816.75
62,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082665XPM-TPMR 8×7°×143×671436725824.45
86,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082692XPM-TPMR 8×10°×147×671476732831.63
154,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082376XPM-TPMR 10×0.5°×85×288528121010.49
19,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082412XPM-TPMR 10×1°×95×389538121011.33
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082446XPM-TPMR 10×1.5°×95×389538121011.99
29,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082473XPM-TPMR 10×2°×107×5010750121013.49
38,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082516XPM-TPMR 10×2.5°×107×5010750121014.37
48,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082552XPM-TPMR 10×3°×110×5011050161015.24
48,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082631XPM-TPMR 10×5°×110×5011050161018.75
65,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082674XPM-TPMR 10×7°×143×6714367251026.45
109,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082701XPM-TPMR 10×10°×147×6714367321033.63
179,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082385XPM-TPMR 12×0.5°×91×349134121212.59
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082421XPM-TPMR 12×1°×102×4510245121213.57
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082455XPM-TPMR 12×1.5°×102×4510245121214.36
34,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082482XPM-TPMR 12×2°×120×6012060161216.19
53,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082525XPM-TPMR 12×2.5°×120×6012060161217.24
70,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082561XPM-TPMR 12×3°×120×6012060161218.29
70,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082595XPM-TPMR 12×4°×126×6012660201220.39
76,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082647XPM-TPMR 12×5°×126×6012660201222.5
114,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082683XPM-TPMR 12×7°×160×8016080321231.65
163,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082717XPM-TPMR 12×10°×172×8017280421240.21
286,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082464XPM-TPMR 16×1.5°×105×4510545161618.36
45,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082491XPM-TPMR 16×2°×126×6012660201620.19
70,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082534XPM-TPMR 16×2.5°×126×6012660201621.24
79,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082577XPM-TPMR 16×3°×126×6012660201622.29
90,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082604XPM-TPMR 16×4°×136×6013660251624.39
89,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082656XPM-TPMR 16×5°×136×6013660251626.5
116,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082507XPM-TPMR 20×2°×147×7114771252024.96
81,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082543XPM-TPMR 20×2.5°×147×7114771252026.2
101,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082586XPM-TPMR 20×3°×147×7114771252027.44
102,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09082613XPM-TPMR 20×4°×147×7114771252029.93
137,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする