VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS

VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

オイルホール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。

材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30内容量1本
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09131202VP-HO-GDS 66726
19,000
取扱い終了
09131211VP-HO-GDS 6.16.1756
19,300
取扱い終了
09131227VP-HO-GDS 6.26.2756
19,300
取扱い終了
09131236VP-HO-GDS 6.36.3756
19,300
取扱い終了
09131245VP-HO-GDS 6.46.4756
19,300
取扱い終了
09131254VP-HO-GDS 6.56.5756
19,300
取扱い終了
09131263VP-HO-GDS 6.66.6757
19,300
取扱い終了
09131272VP-HO-GDS 6.76.7757
19,300
取扱い終了
09131281VP-HO-GDS 6.86.8787
19,300
取扱い終了
09131297VP-HO-GDS 6.96.9787
19,300
取扱い終了
09131306VP-HO-GDS 77787
19,300
取扱い終了
09131315VP-HO-GDS 7.17.1788
19,300
取扱い終了
09131324VP-HO-GDS 7.27.2788
19,300
取扱い終了
09131333VP-HO-GDS 7.37.3788
19,300
取扱い終了
09131342VP-HO-GDS 7.47.4788
19,300
取扱い終了
09131351VP-HO-GDS 7.57.5788
19,300
取扱い終了
09131367VP-HO-GDS 7.67.6818
21,400
取扱い終了
09131376VP-HO-GDS 7.77.7818
19,500
取扱い終了
09131385VP-HO-GDS 7.87.8818
21,400
取扱い終了
09131394VP-HO-GDS 7.97.9818
21,400
取扱い終了
09131403VP-HO-GDS 88818
21,400
取扱い終了
09131412VP-HO-GDS 8.18.1879
19,700
取扱い終了
09131421VP-HO-GDS 8.28.2879
19,700
取扱い終了
09131437VP-HO-GDS 8.38.3879
19,700
取扱い終了
09131446VP-HO-GDS 8.48.4879
19,700
取扱い終了
09131455VP-HO-GDS 8.58.5879
19,700
取扱い終了
09131464VP-HO-GDS 8.68.6909
19,800
取扱い終了
09131473VP-HO-GDS 8.78.7909
19,800
取扱い終了
09131482VP-HO-GDS 8.88.8909
19,800
取扱い終了
09131491VP-HO-GDS 8.98.9909
19,800
取扱い終了
09131507VP-HO-GDS 99909
19,800
取扱い終了
09131516VP-HO-GDS 9.19.19010
22,000
取扱い終了
09131525VP-HO-GDS 9.29.29010
22,000
取扱い終了
09131534VP-HO-GDS 9.39.39010
22,000
取扱い終了
09131543VP-HO-GDS 9.49.49010
22,000
取扱い終了
09131552VP-HO-GDS 9.59.59010
22,000
取扱い終了
09131561VP-HO-GDS 9.69.69310
22,400
取扱い終了
09131577VP-HO-GDS 9.79.79310
22,400
取扱い終了
09131586VP-HO-GDS 9.89.89310
22,400
取扱い終了
09131595VP-HO-GDS 9.99.99310
22,400
取扱い終了
09131604VP-HO-GDS 10109310
23,500
取扱い終了
09131613VP-HO-GDS 10.110.110011
20,800
取扱い終了
09131622VP-HO-GDS 10.210.210011
20,800
取扱い終了
09131631VP-HO-GDS 10.310.310011
20,800
取扱い終了
09131647VP-HO-GDS 10.410.410011
20,800
取扱い終了
09131656VP-HO-GDS 10.510.510011
20,800
取扱い終了
09131665VP-HO-GDS 10.610.610011
21,100
取扱い終了
09131674VP-HO-GDS 10.710.710411
21,100
取扱い終了
09131683VP-HO-GDS 10.810.810411
21,100
取扱い終了
09131692VP-HO-GDS 10.910.910411
21,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09131604
2022-09-17
用途: 機械部品製作

刃先角120度の良いドリルがなくとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする