突然、電動丸鋸が動かなくり、もしかしてカーボンブラシのすり減りが原因かと思い購入しました。新品と比べると-2.3mmで同梱している資料では3mmになったらと交換とあった。
利点
・地元ホームセンターで扱っていなくてここで購入出来て良かった。
・検索してECS190用として見つかって良かったです。
欠点
・HP上載せている写真では4個入り2セット、これを1セットと勘違いしてしまった。実際と届いたのは、左右カーボンブラシ2個入り1セットのみ、写真と内容が違う為、勘違いするので写真を変更して下さい。
・EARTHMAN ECS-190用は、NO.5と言う記載がHP上になくて不安
画像の件、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。ご指摘のとおり1セット2個の商品ですので画像を修正させて頂きます。