ダイフク
グッセルフ 高さ 1200mm 天地4段
使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック
用途
中量物用保管棚
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
タイプ
独立
奥行(mm)
600
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
天地4
間口(mm)外寸/内寸
1500/1450
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
35
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253156
L1215C4D
¥
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください