グッセルフ 高さ 1500mm 天地3段

グッセルフ 高さ 1500mm 天地3段 - ダイフク

使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック

用途中量物用保管棚ホワイト高さ(mm)1500タイプ独立奥行(mm)450耐荷重(kg/段)150棚段数天地3間口(mm)外寸/内寸1500/1450棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)35均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253375L1515B3D
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08253375L1515B3D08705182WS1515M03TL1515B3D 中量ラック 150kg WSタイプ 扶桑金属工業 08705182中量ラック 150kg WSタイプ扶桑金属工業1台
31,980
税込35,178
メーカーが違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする