TRUSCO
防災・非常用品保管庫
こんなお得な商品も!
危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥
45,980
~
税込
¥
50,578
~
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途
防災保管庫として。
トラスコ品番
505-5474
幅(mm)
880
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
均等荷重(kg)
40/段当たり
棚板数(枚)
2
有効内寸法・奥行(mm)
348
有効内寸法・高さ(mm)
730
有効内寸法・幅(mm)
810
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08412616
R-303
¥
68,840
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません