曜日別特売

エルバーマット

エルバーマット - ミヅシマ工業エルバーマット - ミヅシマ工業エルバーマット - ミヅシマ工業エルバーマット - ミヅシマ工業

弾力性効果の持続、耐重圧性に優れています。

種別各種マット材質エチレン酢酸ビニール(EVA)厚さ(mm)16ブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223442204020300443-8736360×6601.07#1枠付
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344229402-0350443-8761510×8101.86#3枠付
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
223442384020400443-8795660×9602.85#6枠付
14,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06302265402-030443-8736360×6601.07#1枠付
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06302265402-030223442204020300402-030 エルバーマット ミヅシマ工業 22344220エルバーマットミヅシマ工業1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする