曜日別特売

Tナット、スタッドセット

Tナット、スタッドセット - スーパーツール
内容量1セット
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091419371008TSテーブルスロット:10
スタッドボルト:8
T-スロットナット:1008TN
フランジナット:8MFN
カップリングナット:8MCN
2.00
16,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419461210TSテーブルスロット:12
スタッドボルト:10
T-スロットナット:1210TN
フランジナット:10MFN
カップリングナット:10MCN
2.75
18,650
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419551410TSテーブルスロット:14
スタッドボルト:10
T-スロットナット:1410TN
フランジナット:10MFN
カップリングナット:10MCN
2.95
19,130
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419641412TSテーブルスロット:14
スタッドボルト:12
T-スロットナット:1412TN
フランジナット:12MFN
カップリングナット:12MCN
3.90
20,520
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419731614TSテーブルスロット:16
スタッドボルト:14
T-スロットナット:1614TN
フランジナット:14MFN
カップリングナット:14MCN
5.00
22,050
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419821814TSテーブルスロット:18
スタッドボルト:14
T-スロットナット:1814TN
フランジナット:14MFN、
カップリングナット:14MCN
5.20
22,270
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
091419911816TSテーブルスロット:18
スタッドボルト:16
T-スロットナット:1816TN
フランジナット:16MFN、
カップリングナット:16MCN
6.90
25,060
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
091420072016TSテーブルスロット:20
スタッドボルト:16
T-スロットナット:2016TN
フランジナット:16MFN
カップリングナット:16MCN
6.95
25,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
091420162220TSテーブルスロット:22
スタッドボルト:20
T-スロットナット:2220TN
フランジナット:20MFN
カップリングナット:20MCN
10.25
37,570
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする