ユキワ精工
SGC8用 ミーリングチャック
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパー
BT30 7/24
使用するコレット
SG8
使用するフックスパナ
FS26
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ナット外径D(Φmm)
コレットツカミ能力d(mm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09140591
BT30-SGC8-45
26
1.0~8.0
93.4
45
¥
27,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140607
BT30-SGC8-75
26
1.0~8.0
123.4
75
¥
29,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09140616
BT30-SGC8-105
26
1.0~8.0
153.4
105
¥
31,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください