SGC12用 ミーリングチャック

SGC12用 ミーリングチャック - ユキワ精工SGC12用 ミーリングチャック - ユキワ精工SGC12用 ミーリングチャック - ユキワ精工

業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。

テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ナット外径D(Φmm)
コレットツカミ能力d(mm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09140652BT30-SGC12-45363.0~12.593.445
29,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140661BT30-SGC12-75363.0~12.5123.475
31,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
09140677BT30-SGC12-105363.0~12.5153.4105
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする