ニュードリルミルチャック

ニュードリルミルチャック - ユキワ精工ニュードリルミルチャック - ユキワ精工ニュードリルミルチャック - ユキワ精工ニュードリルミルチャック - ユキワ精工

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。

テーパーBT30 7/24内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
使用するコレット
全長L1(mm)
ナット外径D(Φmm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09140722BT30-NDC7-600.5~7.0YCC7108.42560
27,540
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140731BT30-NDC7-900.5~7.0YCC7138.42590
29,380
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140747BT30-NDC7-1200.5~7.0YCC7168.425120
30,920
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140792BT30-NDC20-1053.5~20.0YCC20153.452105
34,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140801BT30-NDC20-1203.5~20.0YCC20168.452120
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140756BT30-NDC16-752.5~16.0YCC16123.44275
30,310
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
09140783BT30-NDC20-753.5~20.0YCC20123.45275
32,620
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140817BT30-NDC25-905.0~25.0YCC25138.46290
35,850
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140765BT30-NDC16-1052.5~16.0YCC16153.442105
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140826BT30-NDC25-1205.0~25.0YCC25168.462120
37,380
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140774BT30-NDC16-1202.5~16.0YCC16168.442120
33,690
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする