新ギンナン

新ギンナン - 大日商新ギンナン - 大日商

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法R(mm)
呼称
刃径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09142725SG1.574.51.5分17.8
11,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09142734SG21062分20.5
11,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
09142743SG2.5107.52.5分23.3
12,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09142752SG31293分26
12,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする