曜日別特売

ピカ素#SUS300W

ピカ素#SUS300W - ケミカル山本ピカ素#SUS300W - ケミカル山本ピカ素#SUS300W - ケミカル山本ピカ素#SUS300W - ケミカル山本ピカ素#SUS300W - ケミカル山本
(1件のレビュー)

原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。

用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
注意
SUS420J2にピカ素#SUS300Nを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09164294SUS300W1本(1L)1.28もらいさび・汚れ取り強力型
9,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
38638591SUS300W1本(18L)--
80,300
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37414675SUS300W1缶(4L)5.2もらいさび・汚れ取り強力型
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09164294
2016-07-03
用途: ステンレス管の汚れ除去
桐栄工業株式会社建設業・工事業

こんなものかな?期待していたほどの効果はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする