曜日別特売

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 - スリーボンド
(7件のレビュー)

日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。

用途
給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(140g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091516154230-140G
3,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09151615
2025-12-20
用途: 給水配管
合同会社南天建設業・工事業

塗布しやすく、シール効果も良く満足度はかなり高い。

2023-06-02
用途: 水栓取り付け時に使用
Y.s craft建設業・工事業

自分だけかも知れないが、フタを無くしやすい。できれば歯磨き粉のようなフタにして貰えると使い勝手がより上がると思います。

対象商品 : 09151615
2018-11-16
用途: 上水用タンクのコーキング
製造業

一般のコーキング材の注意書きには上水には使用できないと書いてあります。上水に使用できるコーキング材を捜してやっとこれを見つけました。質感は普通のシリコンコーキングと同様で使い勝手は問題ありませんでした。ただし、値段が高いのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 09151615
2015-11-15
用途: 水栓取付用
株式会社佐藤電子 製造業

横水栓等を取付の歳、本品にシールテープを巻いた上から
ほんの少量塗布してから施工。
壁の中の見えない部分の漏水を確実に予防してくれます。
シリコーン系であるため完全に硬化せず
取り外しの際も安心です。

5が参考にしています
対象商品 : 09151615
2015-09-14
用途: 水栓機器の接続
クリーン産商

想定より密着力が強く、問題なく接続完了

対象商品 : 09151615
2015-11-20
用途: 給水配管
有限会社 湊

バルブソケットの金属以外に使え助かりました。

対象商品 : 09151615
2014-12-17
用途: 水道タンクの補修

値段は高いですが、とても塗りやすいです。
乾燥時間は、技術資料に書いてある時間より、早く乾く感じです。
自己判断で時間調整が可能です。
めう少し値段が下がると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする