マルエム[理化学・容器]
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
(1件のレビュー)
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
長さ(mm)
形状
高さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09154327
NN-13
1箱(100本)
7
100
丸底
100
約1.0
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
09154372
NR-10
1箱(100本)
12
105
丸底
105
約1.1
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
09154336
N-16
1箱(50本)
15
130
丸底
130
約1.1
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
09154345
N-18
1箱(50本)
25
160
丸底
160
約1.1
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
09154397
NW-18
1箱(50本)
25
160
丸底
160
約1.1
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
09154406
NW-20
1箱(50本)
37
180
丸底
180
約1.1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
09154415
NX-50
1箱(20本)
50
105
丸底
105
約1.3
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
09154354
NT-16
1箱(100本)
6
65
平底
65
約1.1
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10065903
NWT-18
1箱(100本)
9
75
平底
75
約1.1
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09154363
NT-18
1箱(100本)
9
75
平底
75
約1.1
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09154381
NS-10
1箱(100本)
10
105
スピッチグラス
105
約1.1
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください