曜日別特売
(1件のレビュー)

樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです

材質ポリエチレン内容量1箱(1000本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
吸上量(mL)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
吸上量(mL)
全長(mm)
アズワン品番
タイプ
1目盛(mL)
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091547561-4654-013.52301-4654-01深型容器吸引用-なし
19,700
19,503
21,453(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
091547651-4654-023.51501-4654-02計量線付き約0.5/1.0あり
14,200
14,058
15,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
091547741-4654-031.51401-4654-03計量線付き約0.5/1.0あり
14,200
14,058
15,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
091547831-4654-0421451-4654-04パスツールタイプ-なし
14,200
14,058
15,464(税込)
当日出荷
091547925-1022-081855-1022-08小型スポイト-なし
13,500
13,400
14,740(税込)
翌々日出荷
091548015-1022-090.2705-1022-09微量用スポイト-なし
13,500
13,400
14,740(税込)
翌々日出荷
091548175-1022-1011155-1022-10ポイント目盛付き-なし
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
091548261-4654-0511051-4654-05先端毛細管付き-なし
35,000
34,650
38,115(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
091548355-1022-143.5855-1022-14検体保存・輸送用-なし
13,500
13,400
14,740(税込)
翌々日出荷
091548445-1022-151655-1022-15検体保存・輸送用-なし
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
091548535-1022-161505-1022-16小型スポイト先端毛細管付き-なし
32,600
32,274
35,501(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09154844
2017-12-21
用途: アロマオイルを購入されたお客様への付属品として
ぺじとりあサービス業

商品が開閉可能のビニール袋に入っていて、収納しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
スポイトを探しています。
香水容器の口内径が2㎜位ですがこちらのスポイトは
入りますでしょうか?
回答:
先端径が1mm強ですので、口内径2mmなら入ります。
対象商品:
09154853
2013-04-03

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする