ノーブランド
平ワッシャー (ステンレス)<補充用>
材質/仕上
ステンレス
規格
旧JIS
種類
平ワッシャー
ねじの種類
ワッシャー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09153742
M3
1箱(15000個)
0.5
M3
8
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
返品不可
09153751
M4
1箱(56000個)
0.8
M4
10
オープン
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
当日出荷
返品不可
09153767
M5
1箱(40000個)
0.8
M5
12
オープン
¥
71,920
¥
79,112
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください