鋳鉄製精密ハイレベル

鋳鉄製精密ハイレベル - 新潟理研測範(RSK)
(2件のレビュー)

小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。

種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度(mm/m)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09157522740B(0.02)1個0.02-
43,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
09157531740B(0.05)1台0.05-
21,000
取扱い終了
20372503740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.02一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372512740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.02一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09157522
2019-05-28
用途: 機械メンテナンス時
Kテックサービス業

点検面への当たり面積が少なく、少しの摩耗でレベル変化。当たり面積が多く出来ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 09157522
2014-11-26
用途: 狭い処のレベル出しに最適

やはりレベルですので、調整用の仕組みは欲しいですね。調整できなければ研磨等で対応しないといけない、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
だいたいどれも調整用ネジがついてますが確認できませんでしたが、どうなのですか?
回答:
調整用ネジついておりません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
09157522
2012-09-15

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする