曜日別特売

ジグソー

ジグソー - RYOBI(リョービ)
(1件のレビュー)

全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる

用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1[回/分])2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2長さ(mm)175付属品ブレード(木工円切り仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)質量(kg)0.95内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09165387CJ-250
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09165387
2011-12-22
用途: 木材の曲線切断用

付属ブレードの切れ味がよい。軽いが重心が低いのであまり暴れない。ブレードの取り付け方向が刃の方向と一緒で、ブレードのメーカーを選ばず使えるのが利点。
ただ、そのブレード取り付け時に可動部分が下がってないとナットを回せないのに、可動部分を手で移動できない。だからスイッチを入れては切り、入れては切り、を繰り返して、ナット2つがカバーに隠れない位置に来るまでトライさせられるのが最大の欠点。透明カバーが跳ね上がれば良いのに。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする