曜日別特売

お掃除ルック

お掃除ルック - LION(ライオン)お掃除ルック - LION(ライオン)お掃除ルック - LION(ライオン)お掃除ルック - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

ぬるつきナシで二度ぶきいらず。
中性なので手肌にやさしく、客室や厨房内のテーブル・椅子・床だけでなく、キッチンまわりの軽い汚れに安心して使えます。
除菌効果があります。

用途厨房・客室のおそうじ使用場所厨房、キッチン、客室液性中性成分界面活性剤(0.6%アルキルベタイン)、泡調整剤質量(kg)4.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125標準使用量1平方メートルに対して5ml内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09165484889465
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09165484
2020-02-22
用途: 施設の床拭き等
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

安心安全臭いもしないし、施設には扱いやすいので気にっています。

対象商品 : 09165484
2018-05-09
用途: 床等に使用

以前取引をしていた業者が取り扱いが無くモノタロウさんに注文させて頂いています。使用担当者に聞くとこの商品でないとと言われ使わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする