曜日別特売

自動カンナ

自動カンナ - HARD HEAD

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に
精度のよい滑らかな表面仕上げ
さびにくいステンレススチールテーブル
前と後ろにサポートテーブルが付いています
強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)

切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4
(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)
最小:5
最大切削幅(mm)303(1尺)回転数(min-1[r.p.m])8000電流(A)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480質量(kg)34.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09170131No.21722S
オープン
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする