曜日別特売

シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)

シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) - シャープ化学
(5件のレビュー)

被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。

用途
サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
押出し性
5℃時:8秒
23℃時:4秒
硬化時間速硬化仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物内容量1本(320mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09170524-324-2021ホワイト
オープン
789
868(税込)
当日出荷
09170533-324-2013ライトグレー
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09170524
2022-09-02
用途: シーリング工事

速乾なので30分も経てば塗装できるのはありがたい。

対象商品 : 09170524
2021-10-03
用途: 塗装

不意な穴や隙間を埋めてから塗装しなければならないとき、20分くらいで硬化して塗装できるので大変便利です。

対象商品 : 09170533
2018-04-30
用途: コーキング打ち変え
建設業・工事業

緊急にまとまった数が必要になり購入しました。工務店やホームセンターには在庫があまりなかったため、助かりました。施工のしやすさが抜群です。今後もよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 09170524
2015-09-09
用途: 浴室・洗面所のシーリング

クリアタイプが必要なのでシャーピーヘンセイシースルーM を定番に入れて欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 09170524
2015-12-02
用途: 簡易な防水として
株式会社フォルマ

思ったより早く乾かなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする