サンプラテック
オートタイプ卓上型デシケーター(i-Box )
選べる5色。
サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。
全自動オートユニット搭載(DU-2)
庫内湿度を30~40%に保ちます。
積み重ねOKで大変便利です。
付属品
棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×313×358
材質(本体)
ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質
ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ
中湿度用
電源(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
15
電源コード(m)
約1m
湿度設定範囲(%RH)
30~40
内容量
1台
注意
※湿度計について前面扉の湿度計は目安としてご利用ください。(湿度計は金属ゼンマイ式のものを使用しており、ショックなどで誤差を生じることがありますのであくまでも目安としてご利用ください。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09180726
151
Forest
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09180735
152
Tropical
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09180744
153
Ocean
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09180753
154
Snow
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09180762
155
Moon
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください