中京化成工業
ペリコート シリコーンタイプ
用途
熱可塑性樹脂全般
※塗装、メッキ等二次加工をする成形品に使用できません。
容器
スプレー缶
主成分
シリコーンオイル
噴射剤
LPG
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
ソルベント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09182415
α
高
イソヘキサン
オープン
取扱い終了
代替品有
09182424
BX-2
低
無溶剤
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください