空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 - アックスブレーン
(3件のレビュー)

空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!
環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。

内溶液:白濁不透明液
噴射剤:無色透明
比重
内容液:0.976±0.02(20℃)
噴射剤:0.560(20℃)
引火点(℃)
内溶液:330
噴射剤:-90.0~-72.0
臭気
内容液:無臭
噴射剤:ややエーテル臭
含有量(wt%)
ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0
ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下
プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0
発火点(℃)
内溶液:450
噴射剤:405~550
使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09182092RS-420C
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09182092
2019-08-22
用途: 電気工事の時等
建設業・工事業

安くても入線には問題ないです。ただ、スプレーノズルが使用しないときに引掛ける部分がないのでいちいちテープで止めないと紛失してしまうのが難点です。

対象商品 : 09182092
2013-10-11
用途: ケーブル延線

シリコーンスプレーはどれも高額なものばかりで数百円程度な物は使い物にならないけど
その中で使用した物では一番使用度は満足してるかな・・・
あとは価格が千円を切ると嬉しいな

1が参考にしています
対象商品 : 09182092
2009-05-09
用途: CATV工事-配管の通線作業など
有限会社総合通信

継続して使用していますがまったく問題ありません
できればMonotaroのプライベートブランドでもう少し安くなればいいのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
価格は見直して訴求品を提供できる様してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする