用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤
精密金型製作時の汚れ除去
放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去
精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去
プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去
マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級Ⅱ含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)