曜日別特売

試験管(リム付)

試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付) - IWAKI(AGCテクノグラス)
(8件のレビュー)
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
規格
直径×長さ×肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09183894TEST10-75NP1箱(100本)3-10×75×1.0
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
09183903TEST12-75NP1箱(100本)412短寸JIS12×75×1.1
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
09183912TEST12-90NP1箱(100本)5ウイダール短寸12×90×1.1
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09183921TEST12-105NP1箱(100本)6ウイダール12×105×1.1
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09183937TEST12NP1箱(100本)7-12×120×1.1
7,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
09183946TEST13-75NP1箱(100本)5予研規格13×75×1.2
9,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
09183955TEST13-90NP1箱(100本)6凝集用短寸13×90×1.2
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
09183964TEST13-100NP1箱(100本)7凝集用JIS13×100×1.2
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09183973TEST15-85NP1箱(100本)815短寸JIS15×85×1.2
9,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
09183982TEST15-105NP1箱(100本)10ワッセルマン15×105×1.2
7,600
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
09183991TEST15NP1箱(50本)1515JIS15×150×1.2
4,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09184007TEST16.5-105NP1箱(100本)13-16.5×105×1.2
8,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
09184016TEST16.5NP1箱(50本)20-16.5×165×1.2
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09184025TEST18-165NP1箱(50本)2518JIS18×165×1.2
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09184034TEST18NP1箱(50本)27-18×180×1.2
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09184043TEST21NP1箱(50本)43-21×200×1.2
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
09184052TEST25NP1箱(50本)6325JIS25×200×1.2
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09184061TEST30NP1箱(25本)9330JIS30×200×1.2
9,750
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 一輪挿しの落としに使用
のんびりぼっこ広場製造業

フローリングなどの上なら落としても割れず、耐久性があり、お客様にも好評です。

対象商品 : 09183973
2023-07-21
用途: 一輪挿し
株式会社角田清兵衛商店

木の一輪挿しに使用しています。お客様にも非常に喜んで貰いました。

対象商品 : 09183973
2022-03-22
用途: 一輪挿しの容器として
製造業

迅速な対応で助かりました。今後も使っていきたいと思います。

対象商品 : 09183937
2020-04-29
用途: ステンドグラス教室の一輪挿し制作
その他業種

ちょうどいい大きさでステンドグラスで、土台を作り中空でぶらさげるのでリムがあるのでいいです

1が参考にしています
対象商品 : 09184034
2017-02-28
用途: 商品に使っています

いつも頼んでいます。届くのもはやく、割れにくく丈夫でいいです。

対象商品 : 09183982
2018-11-21
用途: 実験
教育・研究機関

箱の端にある試験管6本が粉々に割れていました。ワッセルマンのような厚いガラスですので、かなり取り扱いが荒いのだと思います。以前にもメスシリンダーを購入して割れていたので返品しました。返品は受け入れていただけましたが、割れたものを返送せよとのことで、気を遣い送りました。懲りずに注文してしまいましたが、今回は粉々なので諦めて残りの試験官は使いますが、注意を喚起させていただきます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、今後の改善に努めてまいります。

対象商品 : 09183991
2016-08-25
用途: 理科実験
学校法人星生学園教育・研究機関

厚さのムラも感じられず、コストパフォーマンスに優れています。
またその内、追加注文します。

対象商品 : 09184034
2014-10-23
用途: 科学実験に利用

サンプルの写真からは、判別しにくい部分のレビューです。当方が購入した試験管は、高校や大学で用いられている一般的な試験管です。そのため、試験管には白文字で「PYREX」と「MADE IN JAPAN」の文字が記載されていると思い込んでいました。実際に届いたのは、[PYREX]の記載は無く、「MADE IN INDONESIA」の表記がありました。発売元もASAHI GLASSとなっており、粗悪品をつかまされたような感覚になりました。しかし、調べてみると、ここ数年の間に特許使用の有無や、経営統合など色々とあったようです。メーカーサイトによると、「PYREX」と記載していたときと同様の製法のようですので、従来品と同じように使用できるものと思われます。ネット通販にも表記違いの製品が乱立しているようですので、納得できる物を購入して下さい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする