曜日別特売

ポータブルデシケーター

ポータブルデシケーター - アズワンポータブルデシケーター - アズワンポータブルデシケーター - アズワンポータブルデシケーター - アズワン
(1件のレビュー)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。
オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。
ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)
扉部にはパッチン錠を使用しています。

材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
到達湿度(%RH)
除湿方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09186082スタンダードPL5.5-370×260×272400×320×3381-6087-01--
33,000
32,900
36,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09186091スタンダードPH5.6-272×260×370302×320×4361-6087-02--
33,000
32,900
36,190(税込)
当日出荷
09186107オートドライPL5.83W370×260×272432×320×3381-6087-03~25(使用環境により異なります)固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
54,700
54,600
60,060(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09186116オートドライPH5.93W272×260×370334×320×4361-6087-04~25(使用環境により異なります)固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
54,700
54,600
60,060(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09186082
2017-12-18
用途: 実験
教育・研究機関

アズワン製品は、普段は理化学機器屋で購入してるが、カテゴリ特価の日は、モノタロウさんの方が安くなるので、カテゴリ特価の日を狙って購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする