アズワン
スタンダードデシケーター両面タイプ
仕様
扉パッキン:マグネット式
材質(本体)
アクリル(PMMA)
材質(キャスター)
PA(ナイロン)製
内寸法(mm)
560×490×1486
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヶ所付)
棚ピッチ(mm)
50
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
574×546×1770
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186554
SDW-SP
1-5819-11
¥
171,000
¥
170,000
¥
187,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186563
SDW-SS
1-5819-21
¥
198,000
¥
197,000
¥
216,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000