アズワン
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)
ステンレス
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186651
SD-BG1S
1-5207-02
-
-
¥
94,000
¥
93,900
¥
103,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186676
SD-BG1KS
1-5207-04
PA(ナイロン)
65(ストッパー2ヵ所付)
¥
100,000
¥
99,000
¥
108,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186694
SD-BG2S
1-5208-02
-
-
¥
73,000
¥
72,900
¥
80,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000