アズワン
PETデシケーター
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品
棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
棚板間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(棚板)
強化プラスチック
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186703
BG-1PT
1-6003-01
¥
83,500
¥
83,400
¥
91,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186712
BG-1KPT
1-6003-02
¥
92,000
¥
91,900
¥
101,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186721
S-PT
1-6003-03
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000