アズワン
ステンレスデシケーター
アズワン品番
1-055-01
付属品
棚板:2枚、SUSトレー:1枚
質量(kg)
約4
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
キャスター
無し
内寸法(mm)
310×330×420
棚段数
5
棚板耐荷重(kg)
約10
外寸法(mm)
350×350×450(ゴム足除く)
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
ゴム足
高さ20mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
約30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186904
SD型
¥
76,700
¥
76,600
¥
84,260
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000