アズワン
スタンダードデシケーターBG(運搬用)
アズワン品番
1-9033-01
付属品
シリカゲル皿:1枚
質量(kg)
14
材質(本体)
PMMA(アクリル樹脂)
材質(キャスター)
ウレタン製
棚板間隔(mm)
50
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
575×521×1210(1130取手含む)
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×483×996
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186922
SD-BG1K
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000