曜日別特売
(4件のレビュー)

デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。

アズワン品番1-7315-01区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6内容量1缶(500g)
注意
※天日での再生は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187482ビーズ5UP青
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09187482
2020-10-15
用途: 機械ケースの湿気対策
その他業種

缶の側面に2ヶ所あてられたようなへこみがついていていました。
あまり細かいと溢したときに始末に困ると思い球状を選びましたが開けてすぐパッと見た限りでも球が壊れた物が多いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09187482
2017-09-21
用途: 化粧品関連・粉末コラーゲンの湿気防止に使用
ワイエムデイ株式会社製造業

ご質問:粉末コラーゲンは湿気に弱く固まる事があります。
    プラ容器に粉末を詰めて3gにシリカゲルA型球状を2~13粒    を投入していますが、影響はありませんか、問題ありませんか。
    固形食品等に使用できますか、又、注意事項があれば教えて下さ    い、宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 09187482
2014-09-05
用途: 精密機器の保管

三角コーナに使う布にシリカゲルを入れて精密機器の保管場所(ケース)に
使用しています。
ノーブランド製品もこちらより安く売っていましたがやはり
メーカー品という事で。
そんなに沢山使う物でもないので安いときに定期的に
購入したいと思います。

対象商品 : 09187482
2009-01-16
用途: 冷凍装置のドライヤー

取り扱いも簡単で、容量も小型冷凍機には、使い残りも少なく経済的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする