アズワン
真空デシケーター
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
8.6
材質(本体)
透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)
210×210×210
電源コード
長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)
250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)
約133
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09187622
VM
1-5800-01
¥
84,600
¥
84,500
¥
92,950
(税込)
当日出荷
09187631
VM-C型
1-5800-02
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください