アズワン
真空デシケーター
スイッチ
電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード
3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
23
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)
30
内寸法(mm)
260×280×410
棚段数
4
棚板間隔(mm)
85
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
外寸法(mm)
310×333×520
棚板寸法(mm)
257×257×4
許容真空度(Pa)
約133
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
コンセント仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09187665
VLH型
1-067-01
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
電源コード、真空計:1個、棚板:3枚、シリカゲル皿:1枚
-
¥
190,000
¥
189,000
¥
207,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187674
VLH-C型
1-067-02
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
電源コード、真空計:1個、棚板:3枚、シリカゲル皿:1枚
庫内コンセント:2個、電源スイッチ:2個
外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×2個
¥
218,000
¥
217,000
¥
238,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000