曜日別特売

真空デシケーター

真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚段数3棚板間隔(mm)96棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187683VW型1-069-01
240,000
239,000
262,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187692VW-C型1-069-02
270,000
269,000
295,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする