曜日別特売

真空デシケーター(アクリル)

真空デシケーター(アクリル) - アズワン

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。

付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187701VS型
82,700
82,600
90,860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする