アズワン
真空盤
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)
材質(天板)
強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
許容真空度(Pa)
約133
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09187717
VR型
1-073-01
¥
34,300
¥
33,957
¥
37,353
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09187726
VZ型
1-5848-01
¥
71,600
¥
71,500
¥
78,650
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000