曜日別特売

ステンレス真空デシケーター

ステンレス真空デシケーター - アズワンステンレス真空デシケーター - アズワン
付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187735DVS-2501-9043-01
235,000
234,000
257,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187744DVS-3101-9043-02
295,000
294,000
323,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする