アズワン
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
キャスター
有り
材質(キャスター)
PA(ナイロン)製
荷姿
完成品
棚板間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65(前輪ストッパー付)
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(棚板)
強化プラスチック
棚ピッチ(mm)
50
材質(枠)
アルミサッシ
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09187875
GD-SPT
1-7538-01
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187884
GD-WPT
1-7538-02
¥
310,000
¥
309,000
¥
339,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000