ガス置換デシケーターBG

ガス置換デシケーターBG - アズワンガス置換デシケーターBG - アズワンガス置換デシケーターBG - アズワンガス置換デシケーターBG - アズワンガス置換デシケーターBG - アズワン

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。

付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚内寸法(mm)560×483×731棚板間隔(mm)40外寸法(mm)574×517×765材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚板質量(kg/枚)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187936GD-BG2P1.3強化プラスチック棚・ゴム足付1-5211-01
87,600
87,500
96,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09187945GD-BG2S1.5ステンレス棚・ゴム足付1-5211-02
96,800
96,700
106,370(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする