アズワン
ガス置換デシケーター
帯電防止性能に優れたガス置換型です。
CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)
帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
ガス整流スペース付き、アースターミナル付き
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
材質(棚板)
ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
内寸法(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09187954
CR型
7-434-01
308×370×301(突起部含まず)
300×280×290
棚板×3枚、アースコネクター×3個、ガスコックIN・OUT(外径Φ11.5mm)各1個付き
¥
75,000
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
当日出荷
09187963
CR-2H型
7-434-03
308×370×595
300×280×290×2室
棚板×6枚、アースコネクター×6個、ガスコックIN・OUT(外径Φ11.5mm)各2個付き
¥
129,000
¥
128,000
¥
140,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000