ガス置換デシケーター(スチール製)

ガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワンガス置換デシケーター(スチール製) - アズワン

DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。

仕様
ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、
排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
材質スチール鋼板荷姿完成品棚板耐荷重(kg)30kg/枚塗装メラミン焼付け塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187972DG-1N1-5467-21406×400×740450×450×900
71,800
71,700
78,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187981DG-2N1-5467-22856×400×740900×450×900
147,000
146,000
160,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187997DG-3N1-5467-23536×600×675×2室600×650×1800
188,000
187,000
205,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09188006DG-4N1-5467-241136×600×675×2室1200×650×1800
360,000
359,000
394,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする