曜日別特売

流量計付レギュレータ

流量計付レギュレータ - アズワン

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。
同時に3台までコントロールできます。

仕様
〈圧力調整バルブ〉
対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類
1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max
調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)
流量:30l/min Max
2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)
※( )内はPa換算値です。
接続チューブ外径:Φ6mm
〈流量計〉
流量:10l/min Max
耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)
耐熱:60℃ Max
接続チューブ外径:Φ6mm
ハウジング:PMMA(アクリル)
アズワン品番1-3167-01サイズ(mm)230×133×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09188207FMC-1
109,000
108,000
118,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする