ホットドライバス

ホットドライバス - アズワンホットドライバス - アズワンホットドライバス - アズワンホットドライバス - アズワンホットドライバス - アズワンホットドライバス - アズワン
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50内容量1台
注意
※アルミブロックは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193947HDB-1N1-3162-11
64,000
63,900
70,290(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193956HDB-2N1-3162-12
68,800
68,700
75,570(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする