曜日別特売

アルミブロック

アルミブロック - アズワンアルミブロック - アズワンアルミブロック - アズワンアルミブロック - アズワンアルミブロック - アズワンアルミブロック - アズワン
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40内容量1台
注意
※取手を付けたまま温度を上げないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193965No.11-1189-01
22,900
22,800
25,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193983No.31-1189-03
22,900
22,800
25,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193992No.41-1189-04
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194001No.51-1189-05
22,500
22,400
24,640(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193974No.21-1189-02
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする